Aperçu
Spécifications
- Type de palier de butéeUne seule direction
- Diamètre à l’alésage7.0000 po
- Diamètre extérieur14.0000 po
- Largeur totale3.0000 po
- Matériau du roulementBoîtier en acier carburé
- Matériau de la cageLaiton moulé
- Largeur de la rondelle0.8800 po
- Série700
- Page de produit du fabricant
- CUP_NON637410036697
- Poids88.00 lb
- Capacité de charge statique radiale436200 lbf
- Type de produitRoulements de butée de rouleau cylindrique