HK1414RS
Roulement à rouleaux à aiguilles pour coupelle tirée - Extrémités ouvertes, diamètre de 14 mm, diamètre extérieur de 20 mm, largeur de 14 mm, joint unique
N° D’ARTICLE MI00087348
N° MFRHK1414RS
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à rouleaux à aiguilles pour coupelle tirée - Extrémités ouvertes, diamètre de 14 mm, diamètre extérieur de 20 mm, largeur de 14 mm, joint unique
N° D’ARTICLE MI00087348
N° MFRHK1414RS
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
HK 1414-RS AIGUILLE BRG

Spécifications

  • Type de coupelle dessinée
    Extrémités ouvertes
  • Diamètre à l’alésage
    14 mm
  • Diamètre extérieur
    20 mm
  • Largeur totale
    14 mm
  • Type de fermeture
    Joint unique
  • Nombre de lignes
    Un
  • Plage de température de fonctionnement
    30 °C à +100 °C
  • Matériau du roulement
    Acier trempé
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Série
    HK
  • Numéro CUP du fabricant
    035373062607
  • Poids
    0.04 lb
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux à aiguilles pour godet dessiné

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif