Aperçu
Spécifications
- Type d’alésageCylindrique
- Diamètre à l’alésage20 mm
- Diamètre extérieur47 mm
- Dégagement interneC0
- Largeur totale0.8438 po
- Largeur de l’anneau extérieur15 mm
- Type de serviceService moyen
- Largeur de la bague intérieure21.44 mm
- Capacité de charge dynamique radiale3200 lbf
- Capacité de charge statique radiale1400 lbf
- Matériau de la cageNylon
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- Revêtement de finitionSans revêtement
- SérieRA-RR
- CUP_NON087796099098
- Poids0.16 lb
- Type de produitRoulements d'insert de bille