Aperçu
Description du fabricant
TP514 BRG
- Fabriqué aux États-Unis
Spécifications
- Type de palier de butéeRoulement du galet de butée
- Diamètre à l’alésage9.0000 po
- Diamètre extérieur14.0000 po
- Largeur totale3.0000 po
- Matériau du roulementAcier de roulement
- Capacité de charge statique1200030 lb
- Matériau de la cageLaiton machine
- Capacité de charge dynamique325074 lb
- Rayon du filet0.2520 po
- Pays d’origineUSA
- SérieTP
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant662293161945
- CUP_NON662293161945
- Code d’harmonisation8482.10.50.08
- Poids66 lb
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
Literature & Catalogs
American Roller Bearing Promotional CampaignAmerican Roller Bearing Promotional Campaign
View Literature
American Roller Bearings Product GuideChoosing American Roller Bearing for your repaid and reconditioning services ensures that your investment in bearings will deliver continuing value to your operations for years to come.
View Literature