Aperçu
Description du fabricant
TP516 BRG
- Fabriqué aux États-Unis
Spécifications
- Type de palier de butéeRoulement du galet de butée
- Diamètre à l’alésage9.0000 po
- Diamètre extérieur16.0000 po
- Largeur totale3.0000 po
- Matériau du roulementAcier de roulement
- Capacité de charge statique1959884 lb
- Matériau de la cageLaiton machine
- Capacité de charge dynamique475021 lb
- Rayon du filet0.2520 po
- Pays d’origineUSA
- SérieTP
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant662293089348
- CUP_NON662293089348
- Code d’harmonisation8482.10.50.08
- Poids100.2 lb
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
Documentation et catalogues
Campagne promotionnelle sur les roulements à rouleaux américainsCampagne promotionnelle sur les roulements à rouleaux américains
Voir la documentation
Guide des produits des roulements à rouleaux américainsChoisir American Roller Bearing pour vos services de remboursement et de remise en état garantit que votre investissement dans les roulements offrira une valeur continue à vos opérations pour les années à venir.
Voir la documentation