Motion
ATP-158
Roulement de butée cylindrique à alignement automatique - Roulement de butée, DI 12.0000 po, DI 20.8750 po, cage en laiton de la machine
N° D’ARTICLE MI00087466
N° MFRATP-158
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement de butée cylindrique à alignement automatique - Roulement de butée, DI 12.0000 po, DI 20.8750 po, cage en laiton de la machine
N° D’ARTICLE MI00087466
N° MFRATP-158
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
ATP158 BRG
  • Fabriqué aux États-Unis

Spécifications

  • Type de palier de butée
    Roulement du galet de butée
  • Diamètre à l’alésage
    12.0000 po
  • Diamètre extérieur
    20.8750 po
  • Largeur totale
    6.0000 po
  • Matériau du roulement
    Acier de roulement
  • Capacité de charge statique
    3150023 lb
  • Matériau de la cage
    Laiton machine
  • Capacité de charge dynamique
    709947 lb
  • Rayon du filet
    0.2520 po
  • Pays d’origine
    USA
  • Série
    ATP
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662293052342
  • CUP_NON
    662293052342
  • Code d’harmonisation
    8482.10.50.08
  • Poids
    337.7 lb
  • Type de produit
    Roulements de butée de rouleau cylindrique

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif