Motion
120TP153

Timken
120TP153

Roulement de butée de galet cylindrique - Ensemble galet et cage avec rondelles, DI 12 po, D.E 24 po, cage en acier
N° D’ARTICLE MI00087475
N° MFR120TP153
Prix42,993.98 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Timken
120TP153

Roulement de butée de galet cylindrique - Ensemble galet et cage avec rondelles, DI 12 po, D.E 24 po, cage en acier
N° D’ARTICLE MI00087475
N° MFR120TP153
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
Prix42,993.98 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
120 TP 153 BRG

Spécifications

  • Type de palier de butée
    Ensemble rouleau et cage avec rondelles
  • Diamètre à l’alésage
    12 po
  • Diamètre extérieur
    24.0000 po
  • Largeur totale
    4.5000 po
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Rayon du filet
    6.4 mm
  • Largeur de la rondelle
    31.75 mm
  • Série
    TP
  • CUP_NON
    087796097339
  • Poids
    367.09 lb
  • Capacité de charge statique radiale
    2900000 lbf
  • Capacité de charge dynamique radiale
    1050000 lbf
  • Type de produit
    Roulements de butée de rouleau cylindrique

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues