TP-161
Roulement de butée de roulement cylindrique - Roulement de butée de roulement, DI 14.0000 po, DE 22.0000 po, cage en laiton de la machine
N° D’ARTICLE MI00087495
N° MFRTP-161
Prix32,726.20 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement de butée de roulement cylindrique - Roulement de butée de roulement, DI 14.0000 po, DE 22.0000 po, cage en laiton de la machine
N° D’ARTICLE MI00087495
N° MFRTP-161
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
Prix32,726.20 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
TP161 BRG
  • Fabriqué aux États-Unis

Spécifications

  • Type de palier de butée
    Roulement du galet de butée
  • Diamètre à l’alésage
    14.0000 po
  • Diamètre extérieur
    22.0000 po
  • Largeur totale
    3.7500 po
  • Matériau du roulement
    Acier de roulement
  • Capacité de charge statique
    3449918 lb
  • Matériau de la cage
    Laiton machine
  • Capacité de charge dynamique
    694884 lb
  • Rayon du filet
    0.2520 po
  • Pays d’origine
    USA
  • Série
    TP
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662293088273
  • CUP_NON
    662293088273
  • Code d’harmonisation
    8482.10.50.08
  • Poids
    213 lb
  • Type de produit
    Roulements de butée de rouleau cylindrique

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif