Motion
ATP-168
Roulement de butée de rouleau cylindrique auto-alignable - 18.0000 po DI, 31.0000 po DE, cage en laiton de la machine
N° D’ARTICLE MI00087525
N° MFRATP-168
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement de butée de rouleau cylindrique auto-alignable - 18.0000 po DI, 31.0000 po DE, cage en laiton de la machine
N° D’ARTICLE MI00087525
N° MFRATP-168
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
ATP168 BRG
  • Fabriqué aux États-Unis

Spécifications

  • Diamètre à l’alésage
    18.0000 po
  • Diamètre extérieur
    31.0000 po
  • Largeur totale
    7.2500 po
  • Matériau du roulement
    Acier de roulement
  • Matériau de la cage
    Laiton machine
  • Série
    ATP
  • Numéro CUP du fabricant
    662293052403
  • Code d’harmonisation
    8482.10.50.08
  • Poids
    971 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif