Aperçu
- Le roulement est un anneau intérieur allongé avec collet autobloquant
- En raison du contact positif, le R-Seal sur terre offre une protection améliorée contre les contaminants nocifs et conserve le lubrifiant dans des conditions d’exploitation difficiles
- La série RA-RRB est prélubrifiée en usine et a des diamètres extérieurs sphériques pour une utilisation dans les boîtiers avec une surface intérieure sphérique correspondante pour un alignement initial sans restriction
Spécifications
- Type d’alésageCylindrique
- Diamètre à l’alésage1-1/2 po
- Diamètre extérieur3.1496 po
- Dégagement interneC0
- Largeur totale1.1875 po
- Largeur de l’anneau extérieur22 mm
- Type de serviceService moyen
- Largeur de la bague intérieure30.18 mm
- Dispositif de verrouillageCollier excentrique
- Capacité de charge dynamique radiale8150 lbf
- Capacité de charge statique radiale4000 lbf
- Matériau de la cageNylon
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Rpm max.2920 tr/min
- Type de jointCoussinet moulé
- SérieRA-RRB
- Type de lubrificationNon lubrifiable
- CUP_NON087796053748
- Poids1.53 lb
- Type de roulementBalle
- Type de produitRoulements d'insert de bille