RA110RRB
Roulement d’insert de bille - Alésage cylindrique, 1.6250 po diam. d’alésage, 3.3438 po diam. ext., 1.1875 po de largeur, service moyen
N° D’ARTICLE MI00087647
N° MFRRA110RRB
Prix245.38 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement d’insert de bille - Alésage cylindrique, 1.6250 po diam. d’alésage, 3.3438 po diam. ext., 1.1875 po de largeur, service moyen
N° D’ARTICLE MI00087647
N° MFRRA110RRB
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
Prix245.38 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
RA 110 RRB(ANCIEN# RA 110 PPB)

Spécifications

  • Type d’alésage
    Cylindrique
  • Diamètre à l’alésage
    1-5/8 po
  • Diamètre extérieur
    3.3465 po
  • Dégagement interne
    C0
  • Largeur totale
    1.1875 po
  • Largeur de l’anneau extérieur
    0.8660 po
  • Type de service
    Service moyen
  • Largeur de la bague intérieure
    1.1875 po
  • Capacité de charge dynamique radiale
    8150 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    4000 lbf
  • Matériau de la cage
    Nylon
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Série
    RA-RRB
  • CUP_NON
    087796100992
  • Poids
    1.80 lb
  • Type de produit
    Roulements d'insert de bille

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif