Aperçu
Description du fabricant
RA 008 RR (ANCIEN# RA 008 NPP)
- Le roulement est un anneau intérieur allongé avec collet autobloquant
- En raison du contact positif, le R-Seal sur terre offre une protection améliorée contre les contaminants nocifs et conserve le lubrifiant dans des conditions d’exploitation difficiles
- La série RA-RR est prélubrifiée en usine et a des diamètres extérieurs cylindriques
Spécifications
- Type d’alésageCylindrique
- Diamètre à l’alésage1/2 po
- Diamètre extérieur1.5748 po
- Dégagement interneC0
- Largeur totale0.7500 po
- Largeur de l’anneau extérieur13 mm
- Type de serviceService moyen
- Largeur de la bague intérieure19.05 mm
- Capacité de charge dynamique radiale2360 lbf
- Capacité de charge statique radiale1000 lbf
- Matériau de la cageNylon
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Rpm max.7370 tr/min
- SérieRA-RR
- CUP_NON087796053007
- Poids0.34 lb
- Type de produitRoulements d'insert de bille
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité