Aperçu
- Le roulement est un anneau intérieur allongé avec collet autobloquant
- En raison du contact positif, le R-Seal sur terre offre une protection améliorée contre les contaminants nocifs et conserve le lubrifiant dans des conditions d’exploitation difficiles
- La série RA-RR est prélubrifiée en usine et a des diamètres extérieurs cylindriques
Spécifications
- Type d’alésageCylindrique
- Diamètre à l’alésage1.0000 po
- Diamètre extérieur52 mm
- Dégagement interneC0
- Largeur totale0.8438 po
- Largeur de l’anneau extérieur15 mm
- Type de serviceService moyen
- Largeur de la bague intérieure21.44 mm
- Dispositif de verrouillageCollier excentrique
- Capacité de charge dynamique radiale3450 lbf
- Capacité de charge statique radiale1560 lbf
- Matériau de la cageNylon
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Rpm max.4540 tr/min
- Type de jointCoussinet moulé
- SérieRA-RR
- Type de lubrificationNon lubrifiable
- CUP_NON087796053274
- Poids0.41 lb
- Type de roulementBalle
- Type de produitRoulements d'insert de bille