YA103RRB
Alésage cylindrique, 1-3/16 en diamètre intérieur, 2.4410 en diamètre extérieur
N° D’ARTICLE MI00087755
N° MFRYA103RRB
Prix171.63 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Alésage cylindrique, 1-3/16 en diamètre intérieur, 2.4410 en diamètre extérieur
N° D’ARTICLE MI00087755
N° MFRYA103RRB
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
Prix171.63 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
YA 103 RRB BRG

Spécifications

  • Type d’alésage
    Cylindrique
  • Diamètre à l’alésage
    1-3/16 po
  • Diamètre extérieur
    2.4410 po
  • Largeur de l’anneau extérieur
    0.7090 po
  • Largeur de la bague intérieure
    1.2800 po
  • Capacité de charge dynamique radiale
    4850 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    2530 lbf
  • Matériau de la cage
    Nylon
  • Type de joint
    Couvercle étroit
  • Type de lubrification
    Non lubrifiable
  • Poids
    0.58 lb
  • Type de roulement
    Balle
  • Type de produit
    Roulements d'insert de bille

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif