RA102RR
Roulement à roulement à billes - Alésage cylindrique, diam. de 1-1/8 po, diam. ext. de 2.4409 po, largeur de 0.9375 po, service moyen, verrouillage du collet excentrique
N° D’ARTICLE MI00087756
N° MFRRA102RR
Prix66.44 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à roulement à billes - Alésage cylindrique, diam. de 1-1/8 po, diam. ext. de 2.4409 po, largeur de 0.9375 po, service moyen, verrouillage du collet excentrique
N° D’ARTICLE MI00087756
N° MFRRA102RR

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix66.44 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
RA 102 RR (ANCIEN# RA 102 NPP)
  • Le roulement est un anneau intérieur allongé avec collet autobloquant
  • En raison du contact positif, le R-Seal sur terre offre une protection améliorée contre les contaminants nocifs et conserve le lubrifiant dans des conditions d’exploitation difficiles
  • La série RA-RR est prélubrifiée en usine et a des diamètres extérieurs cylindriques

Spécifications

  • Type d’alésage
    Cylindrique
  • Diamètre à l’alésage
    1-1/8 po
  • Diamètre extérieur
    2.4409 po
  • Dégagement interne
    C0
  • Largeur totale
    0.9375 po
  • Largeur de l’anneau extérieur
    18 mm
  • Type de service
    Service moyen
  • Largeur de la bague intérieure
    23.83 mm
  • Dispositif de verrouillage
    Collier excentrique
  • Capacité de charge dynamique radiale
    4800 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    2280 lbf
  • Matériau de la cage
    Nylon
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Rpm max.
    3800 tr/min
  • Type de joint
    Coussinet moulé
  • Série
    RA-RR
  • Type de lubrification
    Non lubrifiable
  • CUP_NON
    087796053366
  • Poids
    0.72 lb
  • Type de roulement
    Balle
  • Type de produit
    Roulements d'insert de bille

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif