RA106RR
Roulement à garniture à bille - Alésage cylindrique, diamètre intérieur de 1.3750 po, diamètre extérieur de 72 mm, largeur de 1.0000 po, usage moyen
N° D’ARTICLE MI00087778
N° MFRRA106RR
Prix118.65 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à garniture à bille - Alésage cylindrique, diamètre intérieur de 1.3750 po, diamètre extérieur de 72 mm, largeur de 1.0000 po, usage moyen
N° D’ARTICLE MI00087778
N° MFRRA106RR

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix118.65 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
RA 106 RR (ANCIEN# RA 106 NPP)
  • Le roulement est un anneau intérieur allongé avec collet autobloquant
  • En raison du contact positif, le R-Seal sur terre offre une protection améliorée contre les contaminants nocifs et conserve le lubrifiant dans des conditions d’exploitation difficiles
  • La série RA-RR est prélubrifiée en usine et a des diamètres extérieurs cylindriques

Spécifications

  • Type d’alésage
    Cylindrique
  • Diamètre à l’alésage
    1-3/8 po
  • Diamètre extérieur
    72 mm
  • Dégagement interne
    C0
  • Largeur totale
    1.0000 po
  • Largeur de l’anneau extérieur
    19 mm
  • Type de service
    Service moyen
  • Largeur de la bague intérieure
    25.4 mm
  • Capacité de charge dynamique radiale
    6400 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    3050 lbf
  • Matériau de la cage
    Nylon
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Rpm max.
    3270 tr/min
  • Série
    RA-RR
  • CUP_NON
    087796053595
  • Poids
    1.13 lb
  • Type de produit
    Roulements d'insert de bille

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif