ASS202-010NR

NTN
ASS202-010NR

Roulement à insertion de bille - Alésage cylindrique, diamètre 5/8 po, diamètre extérieur 1.5748 po, largeur 0.8661 po, Qualité standard, vis de fixation verrouillable
N° D’ARTICLE MI00087787
N° MFRASS202-010NR
Prix43.68 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
ASS202-010NR

Roulement à insertion de bille - Alésage cylindrique, diamètre 5/8 po, diamètre extérieur 1.5748 po, largeur 0.8661 po, Qualité standard, vis de fixation verrouillable
N° D’ARTICLE MI00087787
N° MFRASS202-010NR

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix43.68 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
ASS202-010NR BRG

Spécifications

  • Type d’alésage
    Cylindrique
  • Diamètre à l’alésage
    5/8 po
  • Diamètre extérieur
    1.5748 po
  • Dégagement interne
    CN
  • Largeur totale
    0.8661 po
  • Température de fonctionnement maximale
    250 °F
  • Largeur de l’anneau extérieur
    0.4724 po
  • Type de service
    Service standard
  • Largeur de la bague intérieure
    0.8661 po
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de fermeture
    Scellé
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 oF
  • Rayon du filet
    0.0236 po
  • Capacité de charge dynamique radiale
    2160 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    1030 lbf
  • Matériau du roulement
    À travers l’acier durci
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Rpm max.
    10000 tr/min
  • Type de joint
    Contact
  • Taille du filetage de la vis de fixation
    10-32 UNF
  • Série
    ASS2
  • Type de lubrification
    Non lubrifiable
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359020700
  • CUP_NON
    4547359020700
  • Poids
    0.194 lb
  • Type de roulement
    Balle
  • Type de produit
    Roulements d'insert de bille

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif