Aperçu
Spécifications
- Type d’alésageCylindrique
- Diamètre à l’alésage1-1/2 po
- Diamètre extérieur3.1496 po
- Dégagement interneCN
- Largeur totale1.7205 po
- Température de fonctionnement maximale250 °F
- Largeur de l’anneau extérieur0.7087 po
- Type de serviceService standard
- Largeur de la bague intérieure1.1890 po
- Dispositif de verrouillageCollier excentrique
- Type de fermetureScellé
- Plage de température de fonctionnement-40 à 250 oF
- Rayon du filet0.0591 po
- Capacité de charge dynamique radiale6542 lbf
- Capacité de charge statique radiale4002 lbf
- Matériau du roulementÀ travers l’acier durci
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Rpm max.3700 tr/min
- Type de jointContact
- Taille du filetage de la vis de fixation3/8-24 UNF
- Numéro de pièce du dispositif de verrouillageEL208-108
- SérieAELS2
- Type de lubrificationNon lubrifiable
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant4547359461824
- CUP_NON4547359461824
- Poids0.324 lb
- Type de roulementBalle
- Type de produitRoulements d'insert de bille
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Dépliant du rapport de réussite NTN sur les aliments et les boissons à la citrouille HammermillLes producteurs de produits à base de citrouilles comptent sur des moulins à marteau pour émincer les citrouilles aux fins de traitement.
Voir la documentation
Motion La mise à niveau des roulements Food-Bev permet de réaliser une étude de cas annuelle sur les économiesMotion et NTN a recommandé un interrupteur aux roulements de lubrifiant solide NTN. Cette solution a doublé la durée de vie des roulements, réduit les temps d’arrêt de 50 % et permet des économies annuelles.
Voir la documentation
Dépliant de boulangerie NTNDépliant de boulangerie NTN
Voir la documentation
Brochure sur le traitement des grains NTNBrochure sur le traitement des grains NTN
Voir la documentation
Plus de ressources
Motion Étude de cas sur les solutions alimentaires et de support de boissons
Une grande brasserie connaissait des défaillances fréquentes des roulements sur sa ligne d’embouteillage, ce qui causait des temps d’arrêt et augmentait les coûts.
Motion Étude de cas sur le partenariat Food-Bev Lubriplate-NTN
En nous associant à des fournisseurs stratégiques et à nos experts en réparation, nous avons élaboré un plan d’action en plusieurs étapes pour diagnostiquer le problème et fournir une solution à long terme pour améliorer la fiabilité.