Aperçu
Description du fabricant
RA 203 RR (ANCIEN# RA 203 PP)
- Le roulement est un anneau intérieur allongé avec collet autobloquant
- En raison du contact positif, le R-Seal sur terre offre une protection améliorée contre les contaminants nocifs et conserve le lubrifiant dans des conditions d’exploitation difficiles
- La série RA-RR est prélubrifiée en usine et a des diamètres extérieurs cylindriques
Spécifications
- Type d’alésageCylindrique
- Diamètre à l’alésage2-3/16 po
- Diamètre extérieur3.9370 po
- Dégagement interneC0
- Largeur totale1.2813 po
- Largeur de l’anneau extérieur24 mm
- Type de serviceService moyen
- Largeur de la bague intérieure32.54 mm
- Capacité de charge dynamique radiale10800 lbf
- Capacité de charge statique radiale5630 lbf
- Matériau de la cageNylon
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Rpm max.2260 tr/min
- SérieRA-RR
- CUP_NON087796054080
- Poids1.78 lb
- Type de produitRoulements d'insert de bille
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité