Motion
TP-137
Roulement de butée de rouleau cylindrique - 4.0000 po DI, 10.0000 po DE, cage en laiton de la machine
N° D’ARTICLE MI00087869
N° MFRTP-137
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement de butée de rouleau cylindrique - 4.0000 po DI, 10.0000 po DE, cage en laiton de la machine
N° D’ARTICLE MI00087869
N° MFRTP-137
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
TP137 BRG
  • Fabriqué aux États-Unis

Spécifications

  • Diamètre à l’alésage
    4.0000 po
  • Diamètre extérieur
    10.0000 po
  • Largeur totale
    1.7500 po
  • Matériau du roulement
    Acier de roulement
  • Matériau de la cage
    Laiton machine
  • Série
    TP
  • Numéro CUP du fabricant
    662293086804
  • Code d’harmonisation
    8482.10.50.08
  • Poids
    28.9 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif