RPNA30/47
Roulement à rouleaux à aiguilles - Alésage de 30 mm, diamètre extérieur de 47 mm, largeur de 20 mm, ouvert
N° D’ARTICLE MI00087932
N° MFRRPNA30/47
Prix109.20 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à rouleaux à aiguilles - Alésage de 30 mm, diamètre extérieur de 47 mm, largeur de 20 mm, ouvert
N° D’ARTICLE MI00087932
N° MFRRPNA30/47
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
Prix109.20 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
RPNA30/47-XL

Spécifications

  • Type de roulement à aiguilles
    Alignement du roulement sans bague intérieure
  • Diamètre à l’alésage
    30 mm
  • Diamètre extérieur
    47 mm
  • Largeur totale
    20 mm
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Capacité de charge dynamique radiale
    5080 lbf
  • Plage de température de fonctionnement
    -20 à +100 °C
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Capacité de charge statique radiale
    8090 lbf
  • Rpm max.
    15000 tr/min
  • Brides
    Pas de bride
  • Série
    RPNA
  • Type de trou de lubrification
    Pas de trou
  • Cote de précision
    Non évalué
  • CUP_NON
    4012802688894
  • Poids
    0.33 lb
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux à aiguilles

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif