Aperçu
Spécifications
- Type d’alésageDroit
- Nombre de lignes2
- Diamètre à l’alésage60 mm
- Diamètre extérieur110 mm
- Largeur totale2.8750 po
- Dégagement interneC0
- BridesAnneau extérieur avec deux anneaux de retenue en D.I.
- Pays d’origineMexique
- Cote de précisionNon évalué
- Matériau du roulementAcier chromé
- Matériau de la cageAcier
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Type de fermetureOuvert
- Rayon du filet2.03 mm
- SérieLumière
- Poids4.89 lb
- Numéro CUP du fabricant662327108762
- CUP_NON662327108762
- Type de produitRoulements cylindriques