PTRY-2.50

PCI
PTRY-2.50

Rouleau à fourche plate - 2.5000 po de diamètre, 0.7500 po d’alésage, 1.5000 po de largeur, scellé, matériau en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI00088219
N° MFRPTRY-2.50
Prix157.72 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

PCI
PTRY-2.50

Rouleau à fourche plate - 2.5000 po de diamètre, 0.7500 po d’alésage, 1.5000 po de largeur, scellé, matériau en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI00088219
N° MFRPTRY-2.50
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
Prix157.72 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
PTRY-2.50 ROULEAU DE CROCHET UNI

Spécifications

  • Forme de rouleau
    Plat
  • Type de produit
    Rouleaux à empiècement plat et à empiècement
  • Diamètre du rouleau
    2.5000 po
  • Diamètre à l’alésage
    0.7500 po
  • Largeur du rouleau
    1.5000 po
  • Élément de roulement
    Roulements ordinaires
  • Type de fermeture
    Scellé
  • Plage de température de fonctionnement
    -30°F à 225 °F
  • Capacité de charge dynamique radiale
    5560 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    3500 lbf
  • Matériau du rouleau
    Acier au carbone
  • Spécifications techniques
  • CUP_NON
    841946105844

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif