Aperçu
Spécifications
- Type de palier de butéeUne seule direction
- Diamètre à l’alésage6.0000 po
- Diamètre extérieur9.0000 po
- Largeur totale2.0000 po
- Matériau du roulementBoîtier en acier carburé
- Matériau de la cageLaiton moulé
- Largeur de la rondelle0.5600 po
- Série700
- Page de produit du fabricant
- Poids18.00 lb
- Capacité de charge statique radiale130600 lbf