Motion
CIR-3.00E

PCI
CIR-3.00E

Rouleau à rainure et poutre en I - 3.0000 po de diamètre de rouleau, 1.6875 po de largeur de rouleau, 2.9375 po de diamètre de bride, rainure et poutre en I, scellé
N° D’ARTICLE MI00088403
N° MFRCIR-3.00E
Prix130.98 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

PCI
CIR-3.00E

Rouleau à rainure et poutre en I - 3.0000 po de diamètre de rouleau, 1.6875 po de largeur de rouleau, 2.9375 po de diamètre de bride, rainure et poutre en I, scellé
N° D’ARTICLE MI00088403
N° MFRCIR-3.00E
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
Prix130.98 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
CIR 3.00E CANAL ET ROULEAU À POUTRE EN I

Spécifications

  • Diamètre du rouleau
    3.0000 po
  • Largeur du rouleau
    1.6875 po
  • Diamètre de la bride
    2.9375 po
  • Matériau du rouleau
    Acier de roulement
  • Élément de roulement
    Balle
  • Forme de rouleau
    Canal et poutre en I
  • Diamètre du goujon
    0.8750 po
  • Taille du filetage
    7/8-14
  • Type de fermeture
    Scellé
  • Diamètre du point
    2.9400 po
  • Capacité de charge dynamique radiale
    3820 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    2140 lbf
  • Spécifications techniques
  • CUP_NON
    841946100382
  • Type de produit
    Suiveurs de came à bride

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif