Aperçu
Spécifications
- Diamètre du rouleau3.0000 po
- Largeur du rouleau1.1875 po
- Diamètre de la bride2.9375 po
- Matériau du rouleauAcier de roulement
- Élément de roulementBalle
- Forme de rouleauCanal et poutre en I
- Diamètre du goujon0.6250 po
- Taille du filetage5/8-18
- Type de fermetureScellé
- Capacité de charge dynamique2660 lbf
- Matériau du goujonAcier au carbone
- Longueur du goujon1.5000 po
- Longueur du filetage0.7500 po
- Diamètre du point2.9400 po
- Capacité de charge dynamique radiale2750 lbf
- Capacité de charge statique radiale1394 lbf
- Taille hexagonale0.3130 po
- Type de lubrificationScellé pour la vie
- SérieCIR
- Spécifications techniques
- CUP_NON841946100351
- Poids1.640 lb
- MatérielAcier au carbone
- Capacité de charge statique1400 lbf
- Type de produitSuiveurs de came à bride