Motion
CIR-4.00

PCI
CIR-4.00

Rouleau à rainure et poutre en I - 3.5625 po de diamètre de rouleau, 1.6875 po de largeur de rouleau, 3.9375 po de diamètre de bride, rainure et poutre en I, scellé
N° D’ARTICLE MI00088407
N° MFRCIR-4.00
Prix159.11 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

PCI
CIR-4.00

Rouleau à rainure et poutre en I - 3.5625 po de diamètre de rouleau, 1.6875 po de largeur de rouleau, 3.9375 po de diamètre de bride, rainure et poutre en I, scellé
N° D’ARTICLE MI00088407
N° MFRCIR-4.00
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
Votre prix159.11 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
CIR 4.00 CANAL ET ROULEAU À POUTRE EN I

Spécifications

  • Diamètre du rouleau
    3.5625 po
  • Largeur du rouleau
    1.6875 po
  • Diamètre de la bride
    3.9375 po
  • Matériau du rouleau
    Acier de roulement
  • Élément de roulement
    Balle
  • Forme de rouleau
    Canal et poutre en I
  • Diamètre du goujon
    1.0000 po
  • Taille du filetage
    7/8-14
  • Type de fermeture
    Scellé
  • Capacité de charge dynamique
    5390 lbf
  • Matériau du goujon
    Acier au carbone
  • Longueur du goujon
    2.5000 po
  • Longueur du filetage
    1.5000 po
  • Diamètre du point
    3.9400 po
  • Capacité de charge dynamique radiale
    3820 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    2140 lbf
  • Taille hexagonale
    0.3750 po
  • Type de lubrification
    Scellé pour la vie
  • Série
    CIR
  • Spécifications techniques
  • CUP_NON
    841946100412
  • Poids
    4.650 lb
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Capacité de charge statique
    3510 lbf
  • Type de produit
    Suiveurs de came à bride

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif