Aperçu
Spécifications
- Diamètre du rouleau4.5625 po
- Largeur du rouleau1.6875 po
- Diamètre de la bride4.9375 po
- Matériau du rouleauAcier de roulement
- Élément de roulementBalle
- Forme de rouleauCanal et poutre en I
- Diamètre du goujon1.0000 po
- Taille du filetage1-14
- Type de fermetureScellé
- Capacité de charge dynamique4270 lbf
- Matériau du goujonAcier inoxydable
- Longueur du goujon2.2500 po
- Longueur du filetage1.5000 po
- Diamètre du point4.9400 po
- Capacité de charge dynamique radiale5560 lbf
- Capacité de charge statique radiale3500 lbf
- Taille hexagonale0.3750 po
- Type de lubrificationScellé pour la vie
- SérieCIRE-SS
- Spécifications techniques
- CUP_NON841946100474
- Poids7.580 lb
- MatérielAcier inoxydable
- Capacité de charge statique3440 lbf
- Type de produitSuiveurs de came à bride