Aperçu
Spécifications
- Diamètre du rouleau4.5625 po
- Largeur du rouleau2.0000 po
- Diamètre de la bride4.9375 po
- Matériau du rouleauAcier au carbone
- Élément de roulementRouleaux coniques
- Forme de rouleauCanal et poutre en I
- Diamètre du goujon1.2500 po
- Taille du filetage1-1/4-12
- Type de fermetureScellé
- Capacité de charge dynamique17940 lbf
- Matériau du goujonAcier au carbone
- Longueur du goujon2.5000 po
- Longueur du filetage1.7500 po
- Diamètre du point4.9400 po
- Capacité de charge dynamique radiale14300 lbf
- Capacité de charge statique radiale20000 lbf
- Taille hexagonale0.5000 po
- Type de lubrificationScellé pour la vie
- SérieCIR
- Spécifications techniques
- CUP_NON841946100481
- Poids9.240 lb
- MatérielAcier au carbone
- Capacité de charge statique20000 lbf
- Type de produitSuiveurs de came à bride