Aperçu
Description du fabricant
CIR 6.00 CANAL ET ROULEAU À POUTRE EN I
Spécifications
- Diamètre du rouleau5.5625 po
- Largeur du rouleau1.9375 po
- Diamètre de la bride5.9375 po
- Matériau du rouleauAcier chromé
- Élément de roulementRouleaux coniques
- Forme de rouleauCanal et poutre en I
- Diamètre du goujon1.2500 po
- Taille du filetage1-1/4-12
- Type de fermetureScellé
- Capacité de charge dynamique17940 lbf
- Matériau du goujonAcier au carbone
- Longueur du goujon2.5000 po
- Longueur du filetage1.7500 po
- Diamètre du point4.9900 po
- Capacité de charge dynamique radiale14300 lbf
- Capacité de charge statique radiale20000 lbf
- Taille hexagonale0.6250 po
- Taille du lubrifiant1/4-28 UNF
- Type de lubrificationReraisonnable
- Longueur de la bague excentrique1.2300 po
- SérieCIR-R
- Spécifications techniques
- CUP_NON841946100535
- Poids13.400 lb
- MatérielAcier au carbone
- Capacité de charge statique20000 lbf
- Type de produitSuiveurs de came à bride
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité