Motion
WGR-2.937-I

PCI
WGR-2.937-I

Rouleau sur rail avec guide - 2.9375 po de diamètre, 1.6300 po de largeur, 2.6250 po de diamètre, scellé
N° D’ARTICLE MI00088422
N° MFRWGR-2.937-I
Prix231.94 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

PCI
WGR-2.937-I

Rouleau sur rail avec guide - 2.9375 po de diamètre, 1.6300 po de largeur, 2.6250 po de diamètre, scellé
N° D’ARTICLE MI00088422
N° MFRWGR-2.937-I
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
Prix231.94 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
GOUJON DE GALET GUIDE-FILS WGR-2.937-I
  • Les rouleaux à guide-fils sont conçus pour fonctionner comme un redresseur de fil et des guides de câble

Spécifications

  • Diamètre du rouleau
    2.9375 po
  • Largeur du rouleau
    1.6300 po
  • Diamètre du point
    2.6250 po
  • Forme de rouleau
    Rainure en V
  • Matériau du rouleau
    Acier au carbone
  • Élément de roulement
    Balle
  • Taille du filetage
    7/8-14
  • Type de fermeture
    Scellé
  • Plage de température de fonctionnement
    250 °F
  • Capacité de charge dynamique radiale
    4661 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    3012 lbf
  • Largeur jusqu’au centre de la rainure
    0.8750 po
  • Longueur du filetage
    1.1300 po
  • Type de joint
    Lèvre en caoutchouc
  • Type de lubrification
    Scellé pour la vie
  • Série
    WGR
  • Spécifications techniques
  • CUP_NON
    841946109248
  • Poids
    3.030 lb
  • Type de produit
    Suiveurs de came à rainure en U

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif