Aperçu
Description du fabricant
GOUJON DE GALET GUIDE-FILS WGR-2.937-J
- Les rouleaux à guide-fils sont conçus pour fonctionner comme un redresseur de fil et des guides de câble
Spécifications
- Diamètre du rouleau2.9375 po
- Largeur du rouleau1.6300 po
- Diamètre du point2.6250 po
- Forme de rouleauRainure en V
- Matériau du rouleauAcier au carbone
- Élément de roulementBalle
- Taille du filetage7/8-14
- Type de fermetureScellé
- Plage de température de fonctionnement250 °F
- Capacité de charge dynamique radiale4661 lbf
- Capacité de charge statique radiale3012 lbf
- Largeur jusqu’au centre de la rainure0.8750 po
- Longueur du filetage1.1300 po
- Type de jointLèvre en caoutchouc
- Type de lubrificationScellé pour la vie
- SérieWGR
- Spécifications techniques
- CUP_NON841946109255
- Poids3.030 lb
- Type de produitSuiveurs de came à rainure en U
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité