Motion
FLR-1-1/2
Suiveur de came à bride - 1.5000 po de diamètre de rouleau, 1.1875 po de largeur de rouleau, 2.1875 po de diamètre de bride, 0.3430 po d’épaisseur de bride, bride simple, ouvert
N° D’ARTICLE MI00088428
N° MFRFLR-1-1/2
Prix100.38 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Suiveur de came à bride - 1.5000 po de diamètre de rouleau, 1.1875 po de largeur de rouleau, 2.1875 po de diamètre de bride, 0.3430 po d’épaisseur de bride, bride simple, ouvert
N° D’ARTICLE MI00088428
N° MFRFLR-1-1/2

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix100.38 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
COURONNE DE FLR-1 1/2 BRASSÉES

Spécifications

  • Diamètre du rouleau
    1.5000 po
  • Largeur du rouleau
    1.1875 po
  • Diamètre de la bride
    2.1875 po
  • Épaisseur de la bride
    0.3430 po
  • Matériau du rouleau
    Acier inoxydable
  • Élément de roulement
    Balle
  • Forme de rouleau
    Simple à bride
  • Diamètre du goujon
    0.6250 po
  • Taille du filetage
    5/8-18
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Plage de température de fonctionnement
    Maximum de +250 °F
  • Capacité de charge dynamique radiale
    2760 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    1100 lbf
  • Emplacement du trou de lubrification
    Aucun
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • CUP_NON
    622424954457
  • Poids
    0.60 lb
  • Type de produit
    Suiveurs de came à bride

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif