Aperçu
Spécifications
- Diamètre du rouleau1-1/2 po
- Largeur du rouleau1.1875 po
- Diamètre de la bride2.1875 po
- Épaisseur de la bride0.3430 po
- Matériau du rouleauAcier inoxydable
- Élément de roulementBalle
- Forme de rouleauSimple à bride
- Diamètre du goujon0.6250 po
- Taille du filetage5/8-18
- Type de fermetureOuvert
- Plage de température de fonctionnementMaximum de +250 °F
- Capacité de charge dynamique radiale2760 lbf
- Capacité de charge statique radiale1100 lbf
- Emplacement du trou de lubrificationAucun
- Revêtement de finitionSans revêtement
- CUP_NON622424959179
- Poids0.80 lb
- Type de produitSuiveurs de came à bride