Aperçu
Spécifications
- Diamètre du rouleau1.5000 po
- Largeur du rouleau1.1875 po
- Diamètre de la bride2.1875 po
- Épaisseur de la bride0.3430 po
- Matériau du rouleauAcier de roulement
- Élément de roulementBalle
- Forme de rouleauSimple à bride
- Diamètre du goujon0.6250 po
- Taille du filetage5/8-18
- Type de fermetureScellé
- Capacité de charge dynamique radiale2750 lbf
- Capacité de charge statique radiale1394 lbf
- Spécifications techniques
- CUP_NON841946103383
- Type de produitSuiveurs de came à bride