Aperçu
Spécifications
- Diamètre du rouleau1-1/2 po
- Largeur du rouleau1.0625 po
- Diamètre de la bride2.0000 po
- Épaisseur de la bride0.3430 po
- Matériau du rouleauAcier inoxydable
- Élément de roulementBalle
- Forme de rouleauSimple à bride
- Diamètre du goujon0.5000 po
- Taille du filetage1/2-20
- Type de fermetureOuvert
- Plage de température de fonctionnementMaximum de +250 °F
- Capacité de charge dynamique radiale2430 lbf
- Capacité de charge statique radiale970 lbf
- Emplacement du trou de lubrificationAucun
- Revêtement de finitionSans revêtement
- CUP_NON622424954464
- Poids0.50 lb
- Type de produitSuiveurs de came à bride