Motion
FTR-1.50-2

PCI
FTR-1.50-2

Suiveur de came à bride - 1.5000 po de diamètre de rouleau, 1.0000 po de largeur de rouleau, 2.0000 po de diamètre de bride, 0.3430 po d’épaisseur de bride, bride simple, scellé
N° D’ARTICLE MI00088433
N° MFRFTR-1.50-2
Prix94.63 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

PCI
FTR-1.50-2

Suiveur de came à bride - 1.5000 po de diamètre de rouleau, 1.0000 po de largeur de rouleau, 2.0000 po de diamètre de bride, 0.3430 po d’épaisseur de bride, bride simple, scellé
N° D’ARTICLE MI00088433
N° MFRFTR-1.50-2
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
Votre prix94.63 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
FTR-1.50-2 ROULEAU DE SUIVI À RAIL ÉVASÉ

Spécifications

  • Diamètre du rouleau
    1.5000 po
  • Largeur du rouleau
    1.0000 po
  • Diamètre de la bride
    2.0000 po
  • Épaisseur de la bride
    0.3430 po
  • Matériau du rouleau
    Acier de roulement
  • Élément de roulement
    Balle
  • Forme de rouleau
    Simple à bride
  • Diamètre du goujon
    0.5000 po
  • Taille du filetage
    1/2-20
  • Type de fermeture
    Scellé
  • Capacité de charge dynamique radiale
    2025 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    1062 lbf
  • Spécifications techniques
  • CUP_NON
    841946102966
  • Type de produit
    Suiveurs de came à bride

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif