Aperçu
- Suiveur de came de type goujon Diamètre extérieur à bride Insertion de roulement à billes Trou hexagonal sur la face filetée
Spécifications
- Diamètre du rouleau1-3/4 po
- Largeur du rouleau1.1875 po
- Diamètre de la bride2.4375 po
- Épaisseur de la bride0.3438 po
- Matériau du rouleauAcier chromé
- Élément de roulementBalle
- Forme de rouleauSimple à bride
- Diamètre du goujon0.7500 po
- Taille du filetage3/4-16
- Type de fermetureScellé
- Longueur du goujon1.7500 po
- Type de goujonStandard
- Rpm max.2200 tr/min
- Capacité de charge dynamique radiale2520 lbf
- Capacité de charge statique radiale1370 lbf
- Emplacement du trou de lubrificationAucun
- Revêtement de finitionFini oxyde noir
- SérieRouleau de chenille TRAKROL (FCF)
- Numéro de catalogue du fabricantFCF 1 3/4
- Dessin CAD
- Numéro CUP du fabricant726166036805
- CUP_NON726166036805
- Catalogue du fabricant
- Page de produit du fabricant
- Poids0.94 lb
- MatérielAcier de roulement
- Type de produitSuiveurs de came à bride