Aperçu
Spécifications
- Diamètre du rouleau1.7500 po
- Largeur du rouleau1.1875 po
- Diamètre de la bride2.4375 po
- Épaisseur de la bride0.3430 po
- Matériau du rouleauAcier chromé
- Élément de roulementBalle
- Forme de rouleauSimple à bride
- Diamètre du goujon0.7500 po
- Taille du filetage3/4-16
- Type de fermetureScellé
- Capacité de charge dynamique radiale2750 lbf
- Capacité de charge statique radiale1394 lbf
- Spécifications techniques
- CUP_NON841946103413
- Type de produitSuiveurs de came à bride