Aperçu
Spécifications
- Diamètre du rouleau2 po
- Largeur du rouleau1.6875 po
- Diamètre de la bride2.6875 po
- Épaisseur de la bride0.5930 po
- Matériau du rouleauAcier inoxydable
- Élément de roulementBalle
- Forme de rouleauSimple à bride
- Diamètre du goujon0.8750 po
- Taille du filetage7/8-14
- Type de fermetureOuvert
- Plage de température de fonctionnementMaximum de +250 °F
- Capacité de charge dynamique radiale3830 lbf
- Capacité de charge statique radiale1620 lbf
- Emplacement du trou de lubrificationAucun
- Revêtement de finitionSans revêtement
- CUP_NON622424959247
- Poids2.10 lb
- Type de produitSuiveurs de came à bride