Motion
FTRE-2.00

PCI
FTRE-2.00

Suiveur de came à bride - 2.0000 po de diamètre de rouleau, 1.6875 po de largeur de rouleau, 2.6875 po de diamètre de bride, 0.5930 po d’épaisseur de bride, bride simple, scellé
N° D’ARTICLE MI00088444
N° MFRFTRE-2.00
Prix144.99 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

PCI
FTRE-2.00

Suiveur de came à bride - 2.0000 po de diamètre de rouleau, 1.6875 po de largeur de rouleau, 2.6875 po de diamètre de bride, 0.5930 po d’épaisseur de bride, bride simple, scellé
N° D’ARTICLE MI00088444
N° MFRFTRE-2.00
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
Votre prix144.99 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
FTRE-2.00 ROULEAU DE SUIVI À RAIL ÉVASÉ

Spécifications

  • Diamètre du rouleau
    2.0000 po
  • Largeur du rouleau
    1.6875 po
  • Diamètre de la bride
    2.6875 po
  • Épaisseur de la bride
    0.5930 po
  • Matériau du rouleau
    Acier de roulement
  • Élément de roulement
    Balle
  • Forme de rouleau
    Simple à bride
  • Diamètre du goujon
    0.8750 po
  • Taille du filetage
    7/8-14
  • Type de fermeture
    Scellé
  • Capacité de charge dynamique
    2940 lbf
  • Matériau du goujon
    Acier inoxydable
  • Longueur du goujon
    2.0000 po
  • Type de goujon
    Excentrique
  • Longueur du filetage
    1.0200 po
  • Capacité de charge dynamique radiale
    3820 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    2140 lbf
  • Taille hexagonale
    0.3100 po
  • Longueur de la bague excentrique
    0.9800 po
  • Série
    FTRE-SS
  • Spécifications techniques
  • CUP_NON
    841946103437
  • Poids
    1.080 lb
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Capacité de charge statique
    2140 lbf
  • Type de produit
    Suiveurs de came à bride

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif