Aperçu
Description du fabricant
ROULEAU DE DÉTENTE FCF 2-1/4
- Suiveur de came de type goujon Diamètre extérieur à bride Insertion de roulement à billes Trou hexagonal sur la face filetée
Spécifications
- Diamètre du rouleau2-1/4 po
- Largeur du rouleau1.6875 po
- Diamètre de la bride2.9375 po
- Épaisseur de la bride0.5938 po
- Matériau du rouleauAcier chromé
- Élément de roulementBalle
- Forme de rouleauSimple à bride
- Diamètre du goujon0.8750 po
- Taille du filetage7/8-14
- Type de fermetureScellé
- Longueur du goujon2.0000 po
- Type de goujonStandard
- Rpm max.1300 tr/min
- Capacité de charge dynamique radiale3490 lbf
- Capacité de charge statique radiale2000 lbf
- Emplacement du trou de lubrificationAucun
- Revêtement de finitionFini oxyde noir
- SérieRouleau de chenille TRAKROL (FCF)
- Numéro de catalogue du fabricantFCF 2 1/4
- Dessin CAD
- Numéro CUP du fabricant726166038144
- CUP_NON726166038144
- Catalogue du fabricant
- Page de produit du fabricant
- Poids2.11 lb
- MatérielAcier de roulement
- Type de produitSuiveurs de came à bride
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité