Motion
FLR-2-1/4
Suiveur de came à bride - 2.2500 po de diamètre de rouleau, 1.6875 po de largeur de rouleau, 2.9375 po de diamètre de bride, 0.5930 po d’épaisseur de bride, bride simple, ouvert
N° D’ARTICLE MI00088446
N° MFRFLR-2-1/4
Prix126.03 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Suiveur de came à bride - 2.2500 po de diamètre de rouleau, 1.6875 po de largeur de rouleau, 2.9375 po de diamètre de bride, 0.5930 po d’épaisseur de bride, bride simple, ouvert
N° D’ARTICLE MI00088446
N° MFRFLR-2-1/4

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix126.03 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
COURONNE DE FLR-2 1/4 BRASSÉES

Spécifications

  • Diamètre du rouleau
    2.2500 po
  • Largeur du rouleau
    1.6875 po
  • Diamètre de la bride
    2.9375 po
  • Épaisseur de la bride
    0.5930 po
  • Matériau du rouleau
    Acier inoxydable
  • Élément de roulement
    Balle
  • Forme de rouleau
    Simple à bride
  • Taille du filetage
    7/8-14
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Plage de température de fonctionnement
    Maximum de +250 °F
  • Capacité de charge dynamique radiale
    3830 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    1620 lbf
  • Emplacement du trou de lubrification
    Aucun
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • CUP_NON
    622424954983
  • Poids
    2.10 lb
  • Type de produit
    Suiveurs de came à bride

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif