Motion
FTR-2.25

PCI
FTR-2.25

Suiveur de came à bride - 2.2500 po de diamètre de rouleau, 1.6875 po de largeur de rouleau, 2.9375 po de diamètre de bride, 0.5930 po d’épaisseur de bride, bride simple, scellé
N° D’ARTICLE MI00088447
N° MFRFTR-2.25
Prix94.07 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

PCI
FTR-2.25

Suiveur de came à bride - 2.2500 po de diamètre de rouleau, 1.6875 po de largeur de rouleau, 2.9375 po de diamètre de bride, 0.5930 po d’épaisseur de bride, bride simple, scellé
N° D’ARTICLE MI00088447
N° MFRFTR-2.25

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix94.07 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
FTR-2.25 ROULEAU DE SUIVI À RAIL ÉVASÉ

Spécifications

  • Diamètre du rouleau
    2.2500 po
  • Largeur du rouleau
    1.6875 po
  • Diamètre de la bride
    2.9375 po
  • Épaisseur de la bride
    0.5930 po
  • Matériau du rouleau
    Acier de roulement
  • Élément de roulement
    Balle
  • Forme de rouleau
    Simple à bride
  • Diamètre du goujon
    0.8750 po
  • Taille du filetage
    7/8-14
  • Type de fermeture
    Scellé
  • Capacité de charge dynamique radiale
    3820 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    2140 lbf
  • Spécifications techniques
  • CUP_NON
    841946103048
  • Type de produit
    Suiveurs de came à bride

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif