Aperçu
- Les rouleaux de rail à bride fournissent un guidage à sens unique dans les applications où des charges latérales sont attendues
- Comme la plupart des unités localisées, les rouleaux à bride sont utilisés en tandem avec des rouleaux simples pour éviter les surcharges dues à un mauvais alignement
Spécifications
- Diamètre du rouleau2.2500 po
- Largeur du rouleau1.6250 po
- Diamètre de la bride2.9375 po
- Épaisseur de la bride0.5930 po
- Matériau du rouleauAcier au carbone
- Élément de roulementBalle
- Forme de rouleauSimple à bride
- Diamètre du goujon0.8750 po
- Taille du filetage7/8-14
- Type de fermetureScellé
- Type de jointLèvre en caoutchouc
- Type de goujonExcentrique
- Longueur du filetage1.0200 po
- Capacité de charge dynamique radiale3624 lbf
- Capacité de charge statique radiale2136 lbf
- Longueur de la bague excentrique0.9800 po
- Excentricité0.030 po
- SérieFTRE
- Spécifications techniques
- CUP_NON841946103468
- Poids2.370 lb
- Type de produitSuiveurs de came à bride