Aperçu
Description du fabricant
COURONNE DE FLR-2 1/2 BRASSÉES
- Largement utilisé dans les aciéries et les fonderies pour le transport de matériaux et de procédés
- Ils fonctionnent dans des conditions de charges lourdes, de chaleur élevée et d’environnement abrasif
- De nombreux fabricants d’équipement d’origine d’aciérie spécifient les chargeurs dans leurs machines
- Ces gros équipements sont utilisés dans des installations du monde entier
Spécifications
- Diamètre du rouleau2.5000 po
- Largeur du rouleau1.6875 po
- Diamètre de la bride3.1875 po
- Épaisseur de la bride0.5930 po
- Matériau du rouleauAcier inoxydable
- Élément de roulementBalle
- Forme de rouleauSimple à bride
- Diamètre du goujon1.0000 po
- Taille du filetage1-14
- Type de fermetureOuvert
- Plage de température de fonctionnementMaximum de +250 °F
- Capacité de charge dynamique radiale5190 lbf
- Capacité de charge statique radiale2270 lbf
- Emplacement du trou de lubrificationAucun
- Revêtement de finitionSans revêtement
- CUP_NON622424955027
- Poids2.80 lb
- Type de produitSuiveurs de came à bride
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité