Aperçu
Description du fabricant
COURONNE DE FLRE-2 1/2 BRASSÉES
Spécifications
- Diamètre du rouleau2.5000 po
- Largeur du rouleau1.6875 po
- Diamètre de la bride3.1875 po
- Épaisseur de la bride0.5930 po
- Élément de roulementBalle
- Forme de rouleauSimple à bride
- Diamètre du goujon1.0000 po
- Taille du filetage1-14
- Type de fermetureOuvert
- Longueur du goujon2.2500 po
- Longueur du filetage1.1450 po
- Plage de température de fonctionnementMaximum de +250 °F
- Capacité de charge dynamique radiale5190 lbf
- Capacité de charge statique radiale2270 lbf
- Emplacement du trou de lubrificationAucun
- Excentricité0.0300 po
- Revêtement de finitionSans revêtement
- CUP_NON622424959285
- Poids3.00 lb
- Type de produitSuiveurs de came à bride
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité