Motion
2264600000

McGill (RRX)
2264600000

Simple bride - 2.7500 po de diamètre de rouleau, 1.6875 po de largeur de rouleau, 3.4375 po de diamètre de bride, 0.5938 po d’épaisseur de bride, simple bride, étanche
N° D’ARTICLE MI00088455
N° MFR2264600000
Prix271.57 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

McGill (RRX)
2264600000

Simple bride - 2.7500 po de diamètre de rouleau, 1.6875 po de largeur de rouleau, 3.4375 po de diamètre de bride, 0.5938 po d’épaisseur de bride, simple bride, étanche
N° D’ARTICLE MI00088455
N° MFR2264600000
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
Prix271.57 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
ROULEAU DE DÉTENTE FCF 2-3/4
  • Suiveur de came de type goujon Diamètre extérieur à bride Insertion de roulement à billes Trou hexagonal sur la face filetée

Spécifications

  • Diamètre du rouleau
    2-3/4 po
  • Largeur du rouleau
    1.6875 po
  • Diamètre de la bride
    3.4375 po
  • Épaisseur de la bride
    0.5938 po
  • Matériau du rouleau
    Acier chromé
  • Élément de roulement
    Balle
  • Forme de rouleau
    Simple à bride
  • Diamètre du goujon
    1.0000 po
  • Taille du filetage
    1-14
  • Type de fermeture
    Scellé
  • Longueur du goujon
    2.2500 po
  • Type de goujon
    Standard
  • Rpm max.
    1050 tr/min
  • Capacité de charge dynamique radiale
    5120 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    3120 lbf
  • Emplacement du trou de lubrification
    Aucun
  • Revêtement de finition
    Fini oxyde noir
  • Série
    Rouleau de chenille TRAKROL (FCF)
  • Numéro de catalogue du fabricant
    FCF 2 3/4
  • Dessin CAD
  • Numéro CUP du fabricant
    726166038991
  • CUP_NON
    726166038991
  • Page de produit du fabricant
  • Poids
    3.16 lb
  • Matériel
    Acier de roulement
  • Type de produit
    Suiveurs de came à bride

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif