Aperçu
Spécifications
- Diamètre du rouleau2.7500 po
- Largeur du rouleau1.6875 po
- Diamètre de la bride3.4375 po
- Épaisseur de la bride0.5930 po
- Matériau du rouleauAcier inoxydable
- Élément de roulementBalle
- Forme de rouleauSimple à bride
- Taille du filetage1-14
- Type de fermetureOuvert
- Plage de température de fonctionnementMaximum de +250 °F
- Capacité de charge dynamique radiale5190 lbf
- Capacité de charge statique radiale2270 lbf
- Emplacement du trou de lubrificationAucun
- Revêtement de finitionSans revêtement
- CUP_NON622424955157
- Poids3.20 lb
- Type de produitSuiveurs de came à bride