Aperçu
Description du fabricant
FTR-2.75 ROULEAU DE SUIVI À RAIL ÉVASÉ
Spécifications
- Diamètre du rouleau2.7500 po
- Largeur du rouleau1.6875 po
- Diamètre de la bride3.4375 po
- Épaisseur de la bride0.5930 po
- Matériau du rouleauAcier de roulement
- Élément de roulementBalle
- Forme de rouleauSimple à bride
- Diamètre du goujon1.0000 po
- Taille du filetage1-14
- Type de fermetureScellé
- Capacité de charge dynamique13720 lbf
- Matériau du goujonAcier inoxydable
- Longueur du goujon2.5000 po
- Longueur du filetage1.5000 po
- Capacité de charge dynamique radiale5560 lbf
- Capacité de charge statique radiale3500 lbf
- Taille hexagonale0.5000 po
- Type de lubrificationScellé pour la vie
- SérieFTR-SS
- Spécifications techniques
- CUP_NON841946103109
- Poids3.290 lb
- MatérielAcier inoxydable
- Capacité de charge statique14800 lbf
- Type de produitSuiveurs de came à bride
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité